XPE - ARES - Borne LED solaire noire de sol mini dimmable ? IP65/IK08 - 40088XS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 380 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760275710413
Réf. Sonepar
01004571041
Réf. Fournisseur
40088XS
Réf. Commerciale
XPE
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
380 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
flux lumineux utile:
280 lm
puissance du système:
1.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
luminaire sur pied
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
RGBW
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
diamètre:
255 mm
Les Atouts de la gamme:
L’applique et la borne ARES font parties des dernières innovations développées. Avec un panneau solaire haute puissance de 6,2W, il donne une luminosité élevée jusqu'à 280lm avec une couleur blanche.Avec l'aide de la télécommande, une nuit colorée peut ainsi être créée facilement avec un éclairage d’ambiance étonnant.Elle peuvent être utilisée autour d’une maison, pour un jardin, une entrée, etc.Il est possible de piloter jusqu’à 30 bornes simultanément avec la télécommande dans un rayon de 20m.Garantie : 24 mois