XPE - ARKO - Borne LED solaire de sol dimmable ? IK10/IP65 - 40087


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 600 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760275710192
Réf. Sonepar
01004571019
Réf. Fournisseur
40087
Réf. Commerciale
XPE
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
600 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
flux lumineux utile:
260 lm
puissance du système:
2.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
luminaire sur pied
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
RGBW
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
diamètre:
260 mm
Les Atouts de la gamme:
La borne ARKO est un produit parfait pour les jardins, parkings, allées, etc... C’est un produit solaire résistant anti-vandalisme IK10 avec son dôme en polycarbonate protégeant le panneau solaire contre les chocs.Avec le dôme incurvé, la poussière ne s'accumule pas mais elle est facilement évacuée lorsqu'il pleut.Il est possible de piloter jusqu’à 30 bornes simultanément avec la télécommande dans un rayon de 20m.Garantie : 24 mois