XPE - Borne ESCAPE P6BT 60W Bluetooth - Blanc - Batterie rechargeable - 62030

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • Bluetooth - Oui

  • haut-parleur vertical - Oui

  • portable - Oui

  • fréquence - 20...20000 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5407005230558

Réf. Sonepar

01004523055

Réf. Fournisseur

62030

Réf. Commerciale

XPE

couleur:

blanc

Bluetooth:

Oui

haut-parleur vertical:

Oui

portable:

Oui

fréquence:

20...20000 Hz

capacité de charge de musique:

60 W

système bass reflex:

Oui

réglage du volume:

Oui

indice de protection (IP):

IPX4

largeur:

200 mm

hauteur:

550 mm

profondeur:

200 mm

Borne Escape P6BT 60W Bluetooth - Blanc - Fonctionne sur batterie rechargeable - Autonomie jusqu?à 8h selon usage - Usage interieur/exterieur