XPE - Borne ESCAPE P9 100W Bluetooth - USB - Blanc - Batterie rechargeable - 62023


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
Bluetooth - Oui
haut-parleur vertical - Oui
portable - Oui
fréquence - 20...20000 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5407005230046
Réf. Sonepar
01004062023
Réf. Fournisseur
62023
Réf. Commerciale
XPE
couleur:
blanc
Bluetooth:
Oui
haut-parleur vertical:
Oui
portable:
Oui
fréquence:
20...20000 Hz
capacité de charge de musique:
100 W
système bass reflex:
Oui
réglage du volume:
Oui
indice de protection (IP):
IPX4
largeur:
220 mm
hauteur:
731 mm
profondeur:
220 mm
Les Atouts de la gamme:
L’Escape P9 reproduit un son d’une qualité supérieure grâce aux quatre haut-parleurs haute de gamme dotés d’un cache noyau en aluminium, d’un cône optimisé en matière polypropylène (PP), d’un spider linéaire et d’une bobine ventilée, alimentée par un aimant ultra puissant.Le subwoofer de 20 cm est équipé d’un saladier renforcé avec des fibres de verre et spécialement conçu pour soutenir l’aimant surdimensionné.La suspension linéaire et plane ainsi que la bobine ventilée procurent une reproduction profonde, puissante et précise des sons graves.