XPE - BUTTERFLY8 - Projecteur LED solaire mural 8W noir - IP65 - 3000K-3000K - 850 lm - 401068B

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • angle de faisceau - faisceau très extensif >80°

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760275710994

Réf. Sonepar

01004571099

Réf. Fournisseur

401068B

Réf. Commerciale

XPE

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

couleur du boîtier/corps:

noir

montage mural:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

émission de lumière:

direct/indirect

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

850...850 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

280 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

longueur:

270 mm

BUTTERFLY8 - Projecteur LED solaire mural 8W noir - IP65 - 3000K-3000K - 850 lm - 2 modes de fonctionnement au choix. Batterie remplaçable