fin de vie

XPE - Caisson de basse SONAB CSW noir ? 200W - 62004

XETA
CopieCopie
XPE - Caisson de basse SONAB CSW noir ? 200W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393651710002

Réf. Sonepar

01004062004

Réf. Fournisseur

62004

Réf. Commerciale

XPE

Caisson de basse SONAB CSW noir – 200W

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur 10″ (25cm)Amplificateur 200 Watt Classe D amplifier et DSPFréquence : 30 – 100 Hz3 codes maison, 6 zones et 9 paramètres IDSupport de montage mural inclusLe caisson de basse CLS peut être connecté dans un système avec ou sans filDimensions : 390 x 620 x 150 mm (H x L x P)Poids : 13kg