XPE - COMBIX ? Luminaire LED sur pied avec panneau solaire et H.P Bluetooth - 401030

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • hauteur/profondeur - 1500 mm

  • matériau - métal/plastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710888

Réf. Sonepar

01004571088

Réf. Fournisseur

401030

Réf. Commerciale

XPE

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

45 lm

hauteur/profondeur:

1500 mm

matériau:

métal/plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de têtes de luminaire:

1

avec lampe de lecture séparée:

Non

matériau de la verrine:

plastique opalin

couleur de la verrine:

blanc

avec détecteur crépusculaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

couleur de la lumière:

RGBW

largeur:

340 mm

COMBIX – Luminaire LED sur pied avec panneau solaire et H.P Bluetooth - LED RGBW reglable - IP44 - 2 H.P Bluetooth 5W - Rechargeable au soleil ou sur le secteur - Possibilite de jumeler plusieurs COMBIX entre eux

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED sur pied avec panneau solaire et H.P Bluetooth - LED RGBW réglable - IP44 - 2 H.P Bluetooth 5W - Dimensions : Ø 340 x 1500mm. Possibilité de diffuser la musique sur un ou plusieurs luminaires.Mise en route automatique le soir grâce au détecteur crépusculaire Sélection de la couleur du luminaire avec la télécommande fournie.La recharge de la batterie peut se faire de 2 manières : - soit via son panneau solaire (bien exposé au soleil) - soit avec son câble USB branché sur un ordinateur ou avec un chargeur sur secteur (de sortie 5V-1A max – chargeur non fourni)