XPE - COSMIX - Applique LED solaire ronde anthracite - 3000K - 100 lm - 401045

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 100 lm

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711120

Réf. Sonepar

01004571112

Réf. Fournisseur

401045

Réf. Commerciale

XPE

flux lumineux utile:

100 lm

puissance du système:

1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique opalin

avec détecteur crépusculaire:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

135 mm

diamètre externe:

89 mm

COSMIX - Applique LED solaire ronde anthracite - IP54 - 3000K - 100 lm - 1 mode de fonctionnement unique - 2 niveaux de luminosite possibles

Les Atouts de l'article:

Applique solaire décorative design pour mettre en valeur votre mur et apporter une touche lumineuse originale.Mise en route automatique le soir grâce au détecteur crépusculaire, s'illumine chaque nuit.Simple à installer et utiliser1 mode de fonctionnement automatique