XPE - DRAGON40 - Projecteur LED solaire tete de mat 40W gris - IP66 - 3000K - 8000 lm - 401053


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
couleur du boîtier/corps - gris
diamètre intégré - 60...60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760275711212
Réf. Sonepar
01004571121
Réf. Fournisseur
401053
Réf. Commerciale
XPE
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
gris
diamètre intégré:
60...60 mm
adapté à un montage par serrage:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
8000...8000 lm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
236 mm
longueur:
653 mm
efficacité lumineuse:
200 lm/W
Les Atouts de l'article:
Puissance de 40W. Luminosité de 8000 lumens.
Les Atouts de la gamme:
Conçu pour répondre à toutes les situations d’installations, ce projecteur vous permet de régler l’orientation du panneau solaire indépendamment de la partie lumière afin d’optimiser l’orientation face au soleil et donc les performances d’éclairage. Le panneau solaire en verre feuilleté est ainsi orientable sur 360° horizontalement et 60° en inclinaison. 2 modes de pose possible : tête de mât ou embout de tube coudé en diamètre 60mm. 5 modes de fonctionnement sélectionnables au choix avec la télécommande fournies dont un mode 0-100% en détection seul.