XPE - FIESTA - Guirlande 20 ampoules LED avec panneau solaire deporte - 2700K - 401046


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP54
couleur de la lumière - jaune
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711137
Réf. Sonepar
01004571113
Réf. Fournisseur
401046
Réf. Commerciale
XPE
source lumineuse fournie:
Oui
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP54
couleur de la lumière:
jaune
couleur:
noir
longueur totale:
14.75 m
nombre de points lumineux:
20
source lumineuse:
LED interchangeable
fonctionnement sur batterie:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Guirlande solaire décorative comprenant 20 ampoules LED (type A67) jaune pour mettre en valeur votre mur et apporter une touche lumineuse originale.Mise en route automatique le soir grâce au détecteur crépusculaire, s'illumine chaque nuit.Port USB pour recharge secteur, pour utilisation les jours de pluie. (cable USB non fourni)Simple à installer et utiliserPanneau solaire pouvant être fixé au mur ou planté au sol. Batterie intégrée à la base.