XPE - GUARDIAN - Projecteur LED solaire noir sur pied 20W - 3000K - 2000 lm - IP65 - 40084


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 90 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 2000 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760275710147
Réf. Sonepar
01004571014
Réf. Fournisseur
40084
Réf. Commerciale
XPE
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
90 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
2000 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
émission de lumière:
indirect
efficacité lumineuse:
79.3 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
220 mm
longueur:
800 mm