XPE - H.P 8 ohms 5" blanc - encastrable - IP20 - vendu a l'unite - 16601

XETA
CopieCopie
XPE - H.P 8 ohms 5" blanc - encastrable - IP20 - vendu a l'unite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 20 W

  • nombre de voies - 2

  • impédance - 8...8 Ohm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436031617412

Réf. Sonepar

01004016601

Réf. Fournisseur

16601

Réf. Commerciale

XPE

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

20 W

nombre de voies:

2

impédance:

8...8 Ohm

adapté à un montage encastré:

Oui

fréquence:

90...20000 Hz

profondeur:

85 mm

diamètre:

182 mm

Haut-parleur 8 ohms 5" blanc - encastrable - IP20 - Puissance max 20W - vendu a l'unite - pour grande piece

Les Atouts de l'article:

Puissance : 20W maxDiamètre extérieur : 182mmProfondeur : 85mmDiamètre encastrement : 150mmImpédance : 8Ω