XPE - HADES - Borne LED solaire carree de sol mini noire dimmable ? IP65/IK08 - 40092XS

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 380 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • flux lumineux utile - 350 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710437

Réf. Sonepar

01004571043

Réf. Fournisseur

40092XS

Réf. Commerciale

XPE

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

380 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

flux lumineux utile:

350 lm

puissance du système:

1.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

luminaire sur pied

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur de la lumière:

RGBW

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

largeur:

255 mm

HADES - Borne LED solaire carree de sol mini noire dimmable ? IP65/IK08 - 280 lm - Telecommande 40097 en option pour fonction RGB et CCT - Batterie remplacable