XPE - KBSound Basic BT - module seul - 50A93


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - composant central
mode de pose - encastré
impédance - 8 Ohm
nombre de sorties analogiques - 2
largeur - 54 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
KBSOUND BASIC BT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8436031618563
Réf. Sonepar
01004000516
Réf. Fournisseur
50A93
Réf. Commerciale
XPE
composition:
composant central
mode de pose:
encastré
impédance:
8 Ohm
nombre de sorties analogiques:
2
largeur:
54 mm
hauteur:
35.5 mm
profondeur:
159.5 mm
couleur:
blanc
KBSound Basic BT - module seul