XPE - M-LINE - Applique murale LED solaire compacte - IP44 - 6W - HY17WSR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
indice de protection (IP) - IP44
avec détecteur de mouvement - Oui
montage mural - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710062
Réf. Sonepar
01004050808
Réf. Fournisseur
HY17WSR
Réf. Commerciale
XPE
flux lumineux utile:
600 lm
indice de protection (IP):
IP44
avec détecteur de mouvement:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
indirect
avec détecteur crépusculaire:
Oui
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
95 mm
hauteur/profondeur:
125 mm
longueur:
165 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
Les Atouts de l'article:
Déclenchement automatique de nuit en cas de mouvement. L'applique reste allumée après détection pour une durée déterminée selon l’un des 3 modes choisis.Mode A : Éclairage permanent 75Lm pendant 9 heuresMode B : Lumière de détection 75Lm pendant 8 heures et 100 fois 400Lm pendant 25 secondesMode C : Lumière de détection 100 fois 600Lm pendant 25 secondesTemps de charge entre 6 et 8 heuresDétection 6 m angle de 90°Couleur gris foncé / matière aluminium