XPE - Multiprise verticale motorisee 3PC + 2 USB - FNM03U2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - rond
couleur - gris
nombre de prises avec contact de terre - 3
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275713025
Réf. Sonepar
01004000504
Réf. Fournisseur
FNM03U2
Réf. Commerciale
XPE
modèle:
encastré
forme:
rond
couleur:
gris
nombre de prises avec contact de terre:
3
indice de protection (IP):
IP20
relevable:
Oui
matériau:
acier inoxydable
longueur:
461 mm
diamètre:
111 mm
nombre de raccordements USB:
2
avec alimentation USB incorporée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ouverture fermeture entièrement motorisée.Bloc en aluminium argent.2 prises 2P+T, 2 USB 5V 2,1AAlimentation : 16A / 250VAC - 50/60HzPuissance max : 4000W