XPE - MUZE - Borne luminaire LED solaire noire 90cm - 3000K - 1,2W - IP65 - IK10 - 401026


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 900 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760275710833
Réf. Sonepar
01004571083
Réf. Fournisseur
401026
Réf. Commerciale
XPE
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
900 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
flux lumineux utile:
280 lm
puissance du système:
1.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
traitement de la surface:
laqué / peint
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
diamètre:
275 mm