XPE - ORIENT - Spot LED blanc orientable - Classe III 7W - 620 lm - 2700-4000K - RE202 - 401012

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 2700...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710505

Réf. Sonepar

01004571050

Réf. Fournisseur

401012

Réf. Commerciale

XPE

puissance du système:

7 W

température de couleur:

2700...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre intégré:

65...65 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

42 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

620...700 lm

température de couleur réglable:

niveaux

diamètre externe:

88 mm

type de connexion:

borne automatique

ORIENT - Spot LED blanc orientable dimmable Classe III 7W - 620 lm - 2700-4000K - RE2020 - Compatible isolant deroule et souffle