XPE - PDU multiprise horizontale 8 prises avec interrupteur ON/OFF - BLF1G08S

XETA
CopieCopie
XPE - PDU multiprise horizontale 8 prises avec interrupteur ON/OFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • raccordement électrique - prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 2 m

  • nombre de prises avec contact de terre - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710857

Réf. Sonepar

01004000501

Réf. Fournisseur

BLF1G08S

Réf. Commerciale

XPE

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

raccordement électrique:

prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

2 m

nombre de prises avec contact de terre:

8

nombre de phases:

2

longueur:

482 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

45 mm

couleur:

noir

PDU multiprise horizontale 8 prises avec interrupteur ON/OFF - Compatible pour tout rack et baie de brassage 19?

Les Atouts de la gamme:

Le bloc multiprise rackable compatible pour tout rack et baie de brassage 19". Ce bandeau dispose de 8 prises électriques et d'un câble d'alimentation pour une intégration facile dans votre armoire informatique.