XPE - PLAZA - Luminaire LED solaire 25W - IP65 - 6000K - Avec fonction Anti-insecte - 401025

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • hauteur/profondeur - 328 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710796

Réf. Sonepar

01004571079

Réf. Fournisseur

401025

Réf. Commerciale

XPE

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

6000...6000 K

hauteur/profondeur:

328 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

avec détecteur crépusculaire:

Oui

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre:

530 mm

PLAZA - Luminaire LED solaire tete de mat gris 25W - IP65 - 6000K - Avec fonction Anti-insecte pour 200m² max - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable - Telecommande fournie

Les Atouts de l'article:

Luminaire solaire en aluminium avec un design rond élégant et une conception multifonction tout en un seul appareil. 3 modes de fonctionnement sélectionnable.Applications :Éclairage extérieur de l'espace publicLa décoration de l'espace public extérieurJardin de villa, cour, allée, etc...