XPE - Prise de sol etanche 1 prise 16A-250V - couvercle inox - BFC102/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
mode de pose - encastré
nombre de phases - 2
type de connexion - borne automatique
verrouillable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5407005030080
Réf. Sonepar
01004000475
Réf. Fournisseur
BFC102/2
Marque
XPE
modèle:
autre
mode de pose:
encastré
nombre de phases:
2
type de connexion:
borne automatique
verrouillable:
Oui
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
adapté à la classe de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
Les Atouts de la gamme:
La boîte de sol est de type étanche IP67 et IK10, pour connexions électriques, voix et données ou multimédia, adaptée pour un placement en intérieur ou en extérieur et pour une intégration en chape, en plancher technique et en terrasse.Protection IP67 (boîte fermée) / IP20 (boîte ouverte)Robuste IK10 – Supporte une charge de 2000 kg2 finitions disponibles : inox ou laitonSûr : Mise à la terre automatique, joint d’étanchéité et drain anti-condensation.



