XPE - PRISMA1 - Applique LED solaire noire avec double diffuseur - 3000K - 70 lm - 401043


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 70 lm
puissance du système - 2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711106
Réf. Sonepar
01004571110
Réf. Fournisseur
401043
Réf. Commerciale
XPE
flux lumineux utile:
70 lm
puissance du système:
2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique transparent
avec détecteur crépusculaire:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
101 mm
hauteur/profondeur:
98 mm
longueur:
154 mm
Les Atouts de l'article:
Applique solaire décorative design pour mettre en valeur votre mur et apporter une touche lumineuse originale.Mise en route automatique le soir grâce au détecteur crépusculaire, s'illumine chaque nuit.Simple à installer et utiliserVolets orientables des 2 côtés