XPE - PRO40W - Projecteur LED solaire noir 40W - IP65 - 3000K - 6000 lm - 401086

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710949

Réf. Sonepar

01004571094

Réf. Fournisseur

401086

Réf. Commerciale

XPE

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

montage mural:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Oui

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

6000...6000 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

largeur:

290 mm

hauteur/profondeur:

74 mm

longueur:

706 mm

efficacité lumineuse:

150 lm/W

PRO40W - Projecteur LED solaire 40W - IP65 - 3000K - 4800 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - 3 modes de poses possibles - Batterie remplaçable - livre avec telecommande

Les Atouts de l'article:

Nouvelle puissance d'éclairage LED pour ce modèle à succès.Déclenchement automatique de nuit en cas de mouvement.La télécommande fournie permet de piloter le projecteur et personnaliser les réglages.2 modes de fonctionnement :1) Eclairage constant : il s'allume automatiquement la nuit à la luminosité sélectionnée (60% - 80% - 100%) et la durée souhaitée (2h - 4h - 6h - 8h - 10h - 12h) puis il repasse en mode détection.2) Mode détection : il se met automatiquement à la luminosité souhaitée (60% - 80% - 100%) quand un mouvement est détecté à une distance ≤ 12m puis en luminosité réduite à 30% après 20 secondes sans détection.Peut être utilisé comme applique murale et fixé à un lampadaire. (ø 50-60mm)S’installe facilement dans le jardin, le garage, le sentier, la rue, l'entrée, la cour, la place, etc...