XPE - Projecteur exterieur LED LOTUS 25W - IP65 - 2000 lm - 401009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2000 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710475
Réf. Sonepar
01004571047
Réf. Fournisseur
401009
Réf. Commerciale
XPE
flux lumineux utile:
2000 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
aluminium
adapté à un montage par serrage:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
élément de distribution de lumière:
réflecteur
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2000...2000 lm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
hauteur/profondeur:
183.9 mm
diamètre externe:
500 mm