XPE - Projecteur LED solaire 10W - IP65 - 3000K - 1080 lm - 40070

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1080 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710703

Réf. Sonepar

01004040070

Réf. Fournisseur

40070

Réf. Commerciale

XPE

flux lumineux utile:

1080 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

montage mural:

Oui

réglabilité:

rotatif

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1080...1080 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

215 mm

hauteur/profondeur:

35 mm

longueur:

300 mm

Projecteur LED solaire mural 10W noir - IP65 - 3000K - 1080 lm - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable

Les Atouts de l'article:

Déclenchement automatique de nuit en cas de mouvement. Le spot reste allumé après détection pour une durée déterminée selon l’un des 3 modes choisis.2 capteurs de luminosité et de mouvement intégrés, ajustable sur 135°Fixation murale ou sur un poteau (Étrier réglable sur 360°)Simplicité de pose (gabarit fourni)Capteur de luminosité et de mouvement intégréAlimentation par panneau solaire3 scénarios de fonctionnementOn/off automatiqueBatterie remplaçableApplications:Maison: Porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, cour, etc…Lieu public: Parc, place, chemin, école, pavillons, clôture, escaliers, bloc, entrée, bâtiments, etc…