XPE - Projecteur LED solaire 6,8W blanc - IP65 - 3000K-3000K - 750 lm - 40068


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 750 lm
puissance du système - 6.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710680
Réf. Sonepar
01004040068
Réf. Fournisseur
40068
Réf. Commerciale
XPE
flux lumineux utile:
750 lm
puissance du système:
6.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
montage mural:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
émission de lumière:
direct/indirect
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
800...800 lm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
280 mm
hauteur/profondeur:
110 mm
longueur:
270 mm
Les Atouts de l'article:
Déclenchement automatique de nuit en cas de mouvement. Le spot reste allumé après détection pour une durée déterminée selon l’un des 3 modes choisis.Diffusion de la lumière sur les faces avants et arrières Projecteur sans fil au design unique comme un “papillon”Simplicité de pose (gabarit fourni)Capteur de luminosité et de mouvement intégréAlimentation par panneau solaire3 scénarios de fonctionnementOn/off automatiqueBatterie remplaçableApplications:Maison: Porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, cour, etc…Lieu public: Parc, place, chemin, école, pavillons, clôture, escaliers, bloc, entrée, bâtiments, etc…