XPE - Projecteur LED solaire noir 40W - IP65 - 3000K - 4800 lm - 40086

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4800 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710185
Réf. Sonepar
01004571018
Réf. Fournisseur
40086
Marque
XPE
flux lumineux utile:
4800 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
montage mural:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Oui
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
4800...4800 lm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
largeur:
290 mm
hauteur/profondeur:
74 mm
longueur:
706 mm



