XPE - Soundaround 30W noir - H.P WIFI - 60153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
capacité de charge nominale - 30 W
nombre de voies - 2
portable - Non
capacité de charge de musique - 30 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SOUNDAROUND
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8436031614770
Réf. Sonepar
01004060153
Réf. Fournisseur
60153
Marque
XPE
couleur:
noir
capacité de charge nominale:
30 W
nombre de voies:
2
portable:
Non
capacité de charge de musique:
30 W
réglage du volume:
Oui
Ethernet:
Oui
largeur:
266 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
130 mm


