XPE - VENUS 2PRO - Projecteur LED solaire noir 4,8W - IP65 - 880 lm - 401010

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 17 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • flux lumineux utile - 880 lm

  • puissance du système - 4.8 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710482

Réf. Sonepar

01004571048

Réf. Fournisseur

401010

Réf. Commerciale

XPE

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

17 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

flux lumineux utile:

880 lm

puissance du système:

4.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

blanc

réglage des lumens:

niveaux

largeur:

290 mm

longueur:

350 mm

VENUS 2PRO - Projecteur LED solaire noir 4,8W - IP65 - 880 lm avec panneau solaire deporte - 3 modes de fonctionnement au choix - Pose murale - Batterie remplaçable - livre avec telecommande et cable de liaison de 4,5m

Les Atouts de la gamme:

Notre projecteur solaire VENUS est un projecteur à LED solaire de qualité supérieure de dernière génération. VENUS est spécialement développé pour les clients qui ont des exigences élevées dans tous les détails comme la conception, la finition, la luminosité, les options de contrôle, l'emballage et le service après-vente. Une batterie LifePo4 de qualité supérieure et une télécommande 2.4G garantissent une longue durée de vie du produit et une facilité d'utilisation. Un détecteur de mouvement hyperfréquence est intégré, ce qui permet à la lumière de fonctionner selon 2 programmes d'éclairage différents en fonction des besoins de l'utilisateur.4 modes de fonctionnement au choix :Mode AUTO : déclenchement au crépuscule selon programmation usine.Mode Éclairage Veille : 0% + 100% pendant 1 minute si détectionMode Éclairage Réduit : déclenchement au crépuscule, luminosité à 30% ou 100% si détectionMode ON / OFF : mise en route et arrêt en manuel avec choix de la durée de luminosité constante et niveaux de luminosité