XPE - VENUS 4PRO - Projecteur LED solaire noir 9W - IP65 - 1680 lm - 401011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 17 mm
couleur du boîtier/corps - noir
flux lumineux utile - 1680 lm
puissance du système - 9 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760275710499
Réf. Sonepar
01004571049
Réf. Fournisseur
401011
Réf. Commerciale
XPE
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
17 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
flux lumineux utile:
1680 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
autre
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
réglage des lumens:
niveaux
largeur:
350 mm
longueur:
530 mm