XPE - VERSAHIT - Dock chrome encastrable IP54 avec volet coulissant - 1 prise - 060.25E.00001

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rectangulaire

  • couleur - gris

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8028067030633

Réf. Sonepar

01004000512

Réf. Fournisseur

060.25E.00001

Réf. Commerciale

XPE

modèle:

encastré

forme:

rectangulaire

couleur:

gris

nombre de prises avec contact de terre:

1

indice de protection (IP):

IP54

matériau:

autre

longueur:

123 mm

largeur:

66 mm

profondeur d'encastrement:

40 mm

VERSAHIT - Dock chrome encastrable IP54 avec volet coulissant - 1 prise - Livre avec cable alimentation de 2m

Les Atouts de l'article:

VersaHit Mono est un système d’alimentation compact et polyvalent.Son profil mince est adapté à de nombreux environnements tels que : cuisine, chambres, salon et bureau.1 prises 2P+T / 220VCadre en zamak et corps en ABSFinition InoxCaractéristiques : Dimensions extérieures: 123 x 66 x 44,5mm ( L x l x h ) Dimensions d’encastrement : 115 x 58 ( L x l ) Épaisseur mini pour plan de travail : 40 mmLivré avec cordon d’alimentation de 2m.