XPE - VERSALUX - tour multiprise extractible 3 prises + 1 USB - IP54 - 110001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - rond
couleur - gris
nombre de prises avec contact de terre - 3
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8028067025455
Réf. Sonepar
01004110001
Réf. Fournisseur
110001
Réf. Commerciale
XPE
modèle:
encastré
forme:
rond
couleur:
gris
nombre de prises avec contact de terre:
3
indice de protection (IP):
IP54
relevable:
Oui
matériau:
aluminium
longueur:
346.5 mm
diamètre:
150 mm
nombre de raccordements USB:
1
avec alimentation USB incorporée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Versalux est une tour de connexion électrique avec éclairage de LED bleues en partie haute de qualité.Son système escamotable représente une solution technologique nouvelle et permet son utilisation uniquement lorsque c’est nécessaire.Idéal pour les comptoirs de cuisine, bureaux, plans de travail et plans de services.