XPE - VERSAPICK - Module encastrable compact rond 2 x USB ? Gris - 060.29P.00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - rond
couleur - gris
matériau - plastique
profondeur d'encastrement - 33 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8028067031395
Réf. Sonepar
01004000487
Réf. Fournisseur
060.29P.00002
Marque
XPE
modèle:
encastré
forme:
rond
couleur:
gris
matériau:
plastique
profondeur d'encastrement:
33 mm
diamètre:
42 mm
nombre de raccordements USB:
2
VERSAPICK - Module encastrable compact rond 2 x USB – Gris - Sortie du cable a l’arriere
Les Atouts de la gamme:
Installation facile Push-fit. Disponible en quatre formes et 3 coloris.Il est également possible de l’installer sur des surfaces rembourrées.Equipé de deux ports USB type A – 5V/2,1A avec sortie du câble par l’arrière.Peu encombrant : 33mm de profondeur.
Les Atouts de la gamme:
Installation facile Push-fit. Disponible en quatre formes et 3 coloris.Il est également possible de l’installer sur des surfaces rembourrées.Equipé de deux ports USB type A – 5V/2,1A avec sortie du câble par l’arrière.Peu encombrant : 33mm de profondeur.
NoticePDF



