XPE - WOLIXMINI - Mini projecteur de jardin LED solaire noir - 3000K - 150 lm max - 401049

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • angle de faisceau - faisceau très extensif >80°

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711168

Réf. Sonepar

01004571116

Réf. Fournisseur

401049

Réf. Commerciale

XPE

puissance du système:

1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

couleur du boîtier/corps:

noir

montage mural:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

variation avec bouton-poussoir:

Oui

couleur du réflecteur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

150...150 lm

réglage des lumens:

niveaux

largeur:

82 mm

hauteur/profondeur:

118 mm

longueur:

255 mm

efficacité lumineuse:

100 lm/W

WOLIXMINI - Mini projecteur de jardin LED solaire noir - IP65 - IK09 - 3000K - 150 lm max - Orientable - Fixation murale ou planter au sol - 2 modes de fonctionnement au choix

Les Atouts de l'article:

Luminosité de 3000 K et jusqu'à 300 lumens en luminosité maximale. 2 niveaux de luminosité au choix. Superficie couverte jusqu'à 10m²

Les Atouts de la gamme:

Projecteur solaire décoratif design pour mettre en valeur votre jardin ou arrière-cours et apporter une touche lumineuse originale.Mise en route automatique le soir grâce au détecteur crépusculaire, s'illumine chaque nuit.Plusieurs niveaux de luminosités sélectionnables et 2 modes de pose possiblesLe projecteur est ajustable verticalement (sur 90°) et horizontalement (sur 180°)