XPE - XENIA ? Tete de mat LED solaire 20W - 360° avec double CCT et diffuseur opale - 401031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage par serrage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760275710895
Réf. Sonepar
01004571089
Réf. Fournisseur
401031
Réf. Commerciale
XPE
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage par serrage:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2100...2100 lm
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
hauteur/profondeur:
120 mm
diamètre externe:
400 mm
Les Atouts de l'article:
S'allume automatiquement la nuit et à 100 % pendant les 3 premières heures.Puis à une luminosité de 70 % pendant les 2 heures suivantes.Puis à une luminosité de 50 % jusqu'à l'aube.
Les Atouts de la gamme:
Projecteur LED solaire tête de mât avec double 2 CCT au choix (3000 et 4000K).Conception sans éblouissement, éclairage très doux, confortable et paisible.Surface lumineuse circulaire, éclaire la zone à 360° et se fond parfaitement avec leur environnement.Panneau solaire avec verre trempé feuilleté, efficacité de conversion élevée 21%+, longue durée de vie, fiable et durable.Structure compacte en ABS+PC de haute qualité, IP65, anti-UV, ignifugé.Haute luminosité 2300 lm pour la plupart des applications.Batterie LiFePO4 6000 mAh / 6,4 V, grande capacité avec protection contre les surcharges et les décharges excessives, remplaçable.Contrôle à distance du mode de travail, économie d'énergie pour optimiser l'autonomie de la batterie.3 ans de garantie.