Yokis - Commande Murale 4 Touches UP - TLM4-UP

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • mode de pose - saillie

  • nombre de canaux - 4

  • couleur - vert

  • émetteur mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3760248204000

Réf. Sonepar

00209820400

Réf. Fournisseur

TLM4-UP

Réf. Commerciale

Yokis

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

mode de pose:

saillie

nombre de canaux:

4

couleur:

vert

émetteur mural:

Oui

avec télécommande:

Oui

matériau:

plastique

adapté pour interrupteur:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

convient pour un détecteur de mouvement:

Oui

Commande murale 4 touches UP