Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Yokis - Émetteur Encastrable 2 Canaux Zigbee Up - E2BP-UP

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • mode de pose - encastré

  • nombre de canaux - 2

  • couleur - vert

  • émetteur mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3760248203904

Réf. Sonepar

00209820390

Réf. Fournisseur

E2BP-UP

Réf. Commerciale

Yokis

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

mode de pose:

encastré

nombre de canaux:

2

couleur:

vert

émetteur mural:

Oui

avec télécommande:

Oui

matériau:

plastique

adapté pour interrupteur:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

convient pour un détecteur de mouvement:

Oui

Transformez n?importe quel appareillage du marché en émetteur radio Zigbee.