Yokis - Micromodule télérupteur temporisable 2000W Radio Zigbee - MTR2000E-UP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3760248204369
Réf. Sonepar
00209820436
Réf. Fournisseur
MTR2000E-UP
Réf. Commerciale
Yokis
Micromodule télérupteur temporisable 2000W Radio Zigbee avec bornier à connecteur rapide
Les Atouts de l'article:
Télérupteur temporisable 2000W mixte filaire et Radio Zigbee. Il permet depiloter tous types de charges (éclairages, portail,gâches, VMC etc.) jusqu’à 2000W grâce à son contact libre de potentiel. Pilotable depuis une ou plusieurs commandes filaires ou une télécommande. Temporisable de 2 secondes à 4 heures. Gestion de commande en local et/ou à distance via l’application de pilotage de l’habitat YnO UP (le pilotage à distance nécessite la passerelle réf : GATE-UP).
Les Atouts de la gamme:
La gamme UP Radio Zigbee offre une installation simplifiée, évolutive et hautement performante. Son réseau Mesh lui assure une portée radio optimisée et une stabilité maximale. 100 % sans fil et sans travaux, elle s’adapte parfaitement aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve. Ses micromodules ultra-compacts s'intègrent facilement derrière un interrupteur ou dans un tableau électrique, garantissant une installation discrète et efficace. Le paramétrage est simple, rapide et intuitif via l’application UP2PRO. De plus, elle assure une compatibilité avec les écosystèmes certifiés Zigbee 3.0.
Les Atouts de l'article:
Télérupteur temporisable 2000W mixte filaire et Radio Zigbee. Il permet depiloter tous types de charges (éclairages, portail,gâches, VMC etc.) jusqu’à 2000W grâce à son contact libre de potentiel. Pilotable depuis une ou plusieurs commandes filaires ou une télécommande. Temporisable de 2 secondes à 4 heures. Gestion de commande en local et/ou à distance via l’application de pilotage de l’habitat YnO UP (le pilotage à distance nécessite la passerelle réf : GATE-UP).
Les Atouts de la gamme:
La gamme UP Radio Zigbee offre une installation simplifiée, évolutive et hautement performante. Son réseau Mesh lui assure une portée radio optimisée et une stabilité maximale. 100 % sans fil et sans travaux, elle s’adapte parfaitement aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve. Ses micromodules ultra-compacts s'intègrent facilement derrière un interrupteur ou dans un tableau électrique, garantissant une installation discrète et efficace. Le paramétrage est simple, rapide et intuitif via l’application UP2PRO. De plus, elle assure une compatibilité avec les écosystèmes certifiés Zigbee 3.0.