Yokis - Micromodule télérupteur temporisable 500W Radio Zigbee - MTR500E-UP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
adapté à un variateur - Non
adapté à un bouton d'impulsion - Oui
adapté à un commutateur de volet roulant - Non
adapté pour interrupteur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3760248204048
Réf. Sonepar
00209820404
Réf. Fournisseur
MTR500E-UP
Marque
Yokis
mode de pose:
encastré
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Oui
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
nombre de relais:
1
Les Atouts de la gamme:
La gamme UP Radio Zigbee offre une installation simplifiée, évolutive et hautement performante. Son réseau Mesh lui assure une portée radio optimisée et une stabilité maximale. 100 % sans fil et sans travaux, elle s’adapte parfaitement aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve. Ses micromodules ultra-compacts s'intègrent facilement derrière un interrupteur ou dans un tableau électrique, garantissant une installation discrète et efficace. Le paramétrage est simple, rapide et intuitif via l’application UP2PRO. De plus, elle assure une compatibilité avec les écosystèmes certifiés Zigbee 3.0.




