Yokis - Micromodule Volet RoulAntenne Modulaire 500W Radio Power Avec Antenne Extérieure - MVR500MRPX

URMET FRANCE
CopieCopie
Yokis - Micromodule Volet RoulAntenne Modulaire 500W Radio Power Avec Antenne Extérieure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 1

  • Puissance de coupure max. - 500 W

  • système de bus radio - Oui

  • radio bidirectionnelle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760054544703

Réf. Sonepar

00209454470

Réf. Fournisseur

MVR500MRPX

Réf. Commerciale

Yokis

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

1

Puissance de coupure max.:

500 W

système de bus radio:

Oui

radio bidirectionnelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

couplage au bus inclus:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

2 A

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

Micromodule volet roulant modulaire 500W radio Power avec antenne extérieure