Yokis - Minuterie Modulaire Filaire 500W - MTM500M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension de commande 1 - 230...230 V
type de tension de commande 1 - AC
retardement du déclenchement - 0.05...240 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
V5 Filaire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760054540613
Réf. Sonepar
00209454061
Réf. Fournisseur
MTM500M
Réf. Commerciale
Yokis
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de commande 1:
230...230 V
type de tension de commande 1:
AC
retardement du déclenchement:
0.05...240 min
fonction:
électronique avec préavis d'extinction
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
60 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
fréquence de tension de commande 1:
50...50 Hz
type de tension de commande 2:
AC
courant de commutation assigné:
2.2 A
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
1.1 A
contact à poussoir courant de lampe à effluves:
20 mA
type de commutation:
circuit 3 conducteurs
préavis d'extinction:
variation jusqu'à 50 %
fonction de courant de surcharge sélectionnable:
Oui
réarmement:
réarmable + lumière continue + prolongation
tension d’alimentation:
230...230 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
500 W
charge max. de lampe fluorescente:
250 VA