Yokis - Module fil pilote Radio Zigbee 4/6 envoi de commande 4 ou 6 ordres - MFP-UP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
système de bus radio - Oui
commutation manuelle - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760248204376
Réf. Sonepar
00209820437
Réf. Fournisseur
MFP-UP
Réf. Commerciale
Yokis
mode de pose:
saillie
système de bus radio:
Oui
commutation manuelle:
Oui
Module fil pilote Radio Zigbee 4/6 envoi de commande 4 ou 6 ordres avec mesure de consommation d'énergie.
Les Atouts de l'article:
Module fil pilote avec envoi de commandes en 4 ou 6 ordre Radio Zigbee. Permet de piloter un radiateur électrique (convecteur électrique, sèche serviette etc.) avec mesure de consommation d'énergie. Pilotage en local ou à distance (le pilotage à distance nécessite une GATE-UP).
Les Atouts de la gamme:
La gamme UP Radio Zigbee offre une installation simplifiée, évolutive et hautement performante. Son réseau Mesh lui assure une portée radio optimisée et une stabilité maximale. 100 % sans fil et sans travaux, elle s’adapte parfaitement aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve. Ses micromodules ultra-compacts s'intègrent facilement derrière un interrupteur ou dans un tableau électrique, garantissant une installation discrète et efficace. Le paramétrage est simple, rapide et intuitif via l’application UP2PRO. De plus, elle assure une compatibilité avec les écosystèmes certifiés Zigbee 3.0.
Les Atouts de l'article:
Module fil pilote avec envoi de commandes en 4 ou 6 ordre Radio Zigbee. Permet de piloter un radiateur électrique (convecteur électrique, sèche serviette etc.) avec mesure de consommation d'énergie. Pilotage en local ou à distance (le pilotage à distance nécessite une GATE-UP).
Les Atouts de la gamme:
La gamme UP Radio Zigbee offre une installation simplifiée, évolutive et hautement performante. Son réseau Mesh lui assure une portée radio optimisée et une stabilité maximale. 100 % sans fil et sans travaux, elle s’adapte parfaitement aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve. Ses micromodules ultra-compacts s'intègrent facilement derrière un interrupteur ou dans un tableau électrique, garantissant une installation discrète et efficace. Le paramétrage est simple, rapide et intuitif via l’application UP2PRO. De plus, elle assure une compatibilité avec les écosystèmes certifiés Zigbee 3.0.