Yokis - Passerelle connectée d'ambiance hydrib Radio Zigbee & Radio Power - GATE-UP-MAX

URMET FRANCE
CopieCopie
Yokis - Passerelle connectée d'ambiance hydrib Radio Zigbee & Radio Power

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3760248204321

Réf. Sonepar

00209820432

Réf. Fournisseur

GATE-UP-MAX

Réf. Commerciale

Yokis

Passerelle connectée modulaire hybride Radio Zigbee & Radio Power. Alimentaion mixte Wi-FI (2,4 & 2,5 GHz) et RJ45.

Les Atouts de l'article:

La passerelle connectée d'ambiance hybride Radio Zigbee & Radio Power permet de piloter les équipements de son logement à distance avec un chantier mixant des équipements Yokis Zigbee appartenant à la gamme UP et des équipements Yokis de la gamme Radio Power. Il est possible de créer des scénarios personnalisés (conditionnels ou multi-contionnels) adaptés à votre mode de vie. Faite évoluer votre logement en toute simplicité grâce aux mises à jour automatiques.

Les Atouts de la gamme:

La gamme UP Radio Zigbee offre une installation simplifiée, évolutive et hautement performante. Son réseau Mesh lui assure une portée radio optimisée et une stabilité maximale. 100 % sans fil et sans travaux, elle s’adapte parfaitement aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve. Ses micromodules ultra-compacts s'intègrent facilement derrière un interrupteur ou dans un tableau électrique, garantissant une installation discrète et efficace. Le paramétrage est simple, rapide et intuitif via l’application UP2PRO. De plus, elle assure une compatibilité avec les écosystèmes certifiés Zigbee 3.0.