Yokis - Télécommande galet 4 touches à poser Radio Zigbee - GALET4-UP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
mode de pose - autre
nombre de canaux - 4
couleur - noir
émetteur mural - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760248203935
Réf. Sonepar
00209820393
Réf. Fournisseur
GALET4-UP
Réf. Commerciale
Yokis
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
mode de pose:
autre
nombre de canaux:
4
couleur:
noir
émetteur mural:
Non
avec télécommande:
Oui
matériau:
plastique
Télécommande galet à pile 4 touches à poser Radio Zigbee intégrant une sonde de température
Les Atouts de la gamme:
La gamme UP Radio Zigbee offre une installation simplifiée, évolutive et hautement performante. Son réseau Mesh lui assure une portée radio optimisée et une stabilité maximale. 100 % sans fil et sans travaux, elle s’adapte parfaitement aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve. Ses micromodules ultra-compacts s'intègrent facilement derrière un interrupteur ou dans un tableau électrique, garantissant une installation discrète et efficace. Le paramétrage est simple, rapide et intuitif via l’application UP2PRO. De plus, elle assure une compatibilité avec les écosystèmes certifiés Zigbee 3.0.
Les Atouts de la gamme:
La gamme UP Radio Zigbee offre une installation simplifiée, évolutive et hautement performante. Son réseau Mesh lui assure une portée radio optimisée et une stabilité maximale. 100 % sans fil et sans travaux, elle s’adapte parfaitement aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve. Ses micromodules ultra-compacts s'intègrent facilement derrière un interrupteur ou dans un tableau électrique, garantissant une installation discrète et efficace. Le paramétrage est simple, rapide et intuitif via l’application UP2PRO. De plus, elle assure une compatibilité avec les écosystèmes certifiés Zigbee 3.0.