Yokis - Télécommande murale extra plate 1 touche Radio Zigbee - TLM1-UP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
mode de pose - saillie
nombre de canaux - 1
couleur - vert
émetteur mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3760248203980
Réf. Sonepar
00209820398
Réf. Fournisseur
TLM1-UP
Réf. Commerciale
Yokis
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
mode de pose:
saillie
nombre de canaux:
1
couleur:
vert
émetteur mural:
Oui
avec télécommande:
Oui
matériau:
plastique
adapté pour interrupteur:
Oui
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
convient pour un détecteur de mouvement:
Oui
Les Atouts de la gamme:
La gamme UP Radio Zigbee offre une installation simplifiée, évolutive et hautement performante. Son réseau Mesh lui assure une portée radio optimisée et une stabilité maximale. 100 % sans fil et sans travaux, elle s’adapte parfaitement aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve. Ses micromodules ultra-compacts s'intègrent facilement derrière un interrupteur ou dans un tableau électrique, garantissant une installation discrète et efficace. Le paramétrage est simple, rapide et intuitif via l’application UP2PRO. De plus, elle assure une compatibilité avec les écosystèmes certifiés Zigbee 3.0.