Yokis - Télécommande Porte Clé 4 Touches Zigbee Up - TLC4-UP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
mode de pose - autre
nombre de canaux - 2
couleur - noir
émetteur mural - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3760248203966
Réf. Sonepar
00209820396
Réf. Fournisseur
TLC4-UP
Réf. Commerciale
Yokis
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
mode de pose:
autre
nombre de canaux:
2
couleur:
noir
émetteur mural:
Non
avec télécommande:
Oui
matériau:
plastique
adapté pour interrupteur:
Oui
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
convient pour un détecteur de mouvement:
Oui