Yokis - Télécommande porte clé 8 touches Radio Zigbee - TLC8-UP

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • mode de pose - autre

  • nombre de canaux - 2

  • couleur - noir

  • émetteur mural - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760248203973

Réf. Sonepar

00209820397

Réf. Fournisseur

TLC8-UP

Réf. Commerciale

Yokis

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

mode de pose:

autre

nombre de canaux:

2

couleur:

noir

émetteur mural:

Non

avec télécommande:

Oui

matériau:

plastique

adapté pour interrupteur:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

convient pour un détecteur de mouvement:

Oui

Télécommande porte clé 8 touches Radio Zigbee. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.

Les Atouts de la gamme:

La gamme UP Radio Zigbee offre une installation simplifiée, évolutive et hautement performante. Son réseau Mesh lui assure une portée radio optimisée et une stabilité maximale. 100 % sans fil et sans travaux, elle s’adapte parfaitement aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve. Ses micromodules ultra-compacts s'intègrent facilement derrière un interrupteur ou dans un tableau électrique, garantissant une installation discrète et efficace. Le paramétrage est simple, rapide et intuitif via l’application UP2PRO. De plus, elle assure une compatibilité avec les écosystèmes certifiés Zigbee 3.0.