Yokis - Yokis Hub - YOKISHUB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
xDSL - Non
mode de pose - appareil de table (à poser)
Ethernet - Oui
ISDN - Non
UMTS - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Radio Power
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760054544956
Réf. Sonepar
00209454495
Réf. Fournisseur
YOKISHUB
Réf. Commerciale
Yokis
xDSL:
Non
mode de pose:
appareil de table (à poser)
Ethernet:
Oui
ISDN:
Non
UMTS:
Non
LTE:
Non
analogique:
Non
USB:
Oui
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
châssis vide:
Non
pare-feu:
Non
VPN:
Non
Yokis Hub