Yuasa - Batterie étanche au plomb NPL 130Ah 6V ? BAC V0 FR - duree de vie : 10 ans - NPL130-6IFR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension nominale - 6 V 
- capacité en 20h - 130 Ah 
- longueur - 350 mm 
- largeur - 166 mm 
- poids - 23 kg 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00894000040
Réf. Fournisseur
NPL130-6IFR
Marque
Yuasa
tension nominale:
6 V
capacité en 20h:
130 Ah
longueur:
350 mm
largeur:
166 mm
poids:
23 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø6mm (M6)
hauteur, borne comprise:
174 mm
durée de vie à 20°C:
10 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui


