Yuasa - Batterie étanche au plomb NPL 200Ah 6V ? bac std - duree de vie : 10 ans - NPL200-6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité en 20h - 200 Ah
longueur - 398 mm
largeur - 176 mm
poids - 39 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000027
Réf. Fournisseur
NPL200-6
Réf. Commerciale
Yuasa
tension nominale:
6 V
capacité en 20h:
200 Ah
longueur:
398 mm
largeur:
176 mm
poids:
39 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
boulon métrique Ø10mm (BM10)
hauteur, borne comprise:
250 mm
durée de vie à 20°C:
10 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui